531件中 521~531件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:3600V●最大定格電圧:4320 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-73
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7176-91
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:2400V●最大定格電圧:2880 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-71
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:1500V●最大定格電圧:1800 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pF アズワン品番65-6985-95
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様【1回の抜き取り量】100cc 材質(本体)ゴム 寸法(Φ×mm)【ノズル】10×140 材質(ノズル)PVC ノズル内径(Φmm)6
1本
550 税込605
翌日出荷

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン 全長(mm)93 ピン径(Φmm)0.96 アズワン品番64-2283-47
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

BROWN(ブラウン/平井工具)リムーブツール 大
RoHS
内張り用のフックは小用と大用の2種類がございます。
用途自転車 トラスコ品番836-6794 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌日出荷

バッテリーやオルタネーター等のチェックに。
直流電圧(V)6~24
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

仕様JTC4726A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

全長(cm)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります