絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 清和工業(2)
  • エーモン(1)
太さ(sq)
  • 0.75(6)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(6)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(3)
許容電流(A)
  • 6.6(1)
  • 15(2)
使用可能電力
  • 80W以下(1)
  • 160W以下(1)
80W以下・160W以下
芯数(C)
  • 30
  • 1(2)
  • 7(4)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(2)
  • 50(6)
  • 84(2)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 189(1)
  • 252(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.75(6)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード エーモン配線コードエーモン(10件のレビュー)
349税込384
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
239税込263
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)清和工業(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード