絞り込み
ケーブル長(m)
ブランド
モノタロウ・BRIDGE[自動車用品]・Meltec(大自工業)・エーモン・清和工業・矢崎総業

VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)
ダブルコード
BRIDGE[自動車用品]¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷電力電装品に適した自動車用配線コード材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応









![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)