1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G トラスコ品番567-1673 セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色赤色 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷