工事関連用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

全天候型撮影用黒板への筆記に最適。 濡れた板面にも濃くはっきりと書けます。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

つくし工房点検ミラー
狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー
材質(グリップ)ゴム ミラー寸法(mm)約100×50 材質(ミラー)アクリル
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波センサー『パノラマO』用センサーです。2mコードつき。
付属品2mコード
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1組ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)