3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-4188 リフトベルト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトベルト
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。 支柱(mm)対応外周:190~400 対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

AR-2501-2 ストレッチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。 全長(mm)440×120 支柱(mm)22Φ×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

AR-2500-2 マルチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスマルチマグホルダー
『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。
用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。 寸法(mm)130×72.5 支柱(mm)19Φ×130
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷