5ページ目: 工事関連用品
特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
親機1台、子機5台のセットになります。
きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。
きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。
親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。
親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。
子機は「きつつきノック(ヘルメットを叩く)」、「ブザー」により着信がわかります。
動作温度(℃)親機:20~50、子機:-20~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:88.6×146×33.6(コネクタ、突起物含まず)、子機:108×79×34.5(コネクタ、突起物含まず)
周波数(MHz)(無線)920
通信距離(m)(見通し)1000
稼働時間(時間)親機:連続54、子機:連続23
1セット
¥739,800
税込¥813,780
5日以内出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
40日以内出荷
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
セット内容ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
高さ(mm)1150
色(本体)黄色
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
セット内容ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
高さ(mm)1150
色(本体)黄色
テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に
寸法240×500L
ソーラー式LED工事灯。光センサーで夜間自動点灯します。クリスタルレンズ加工で、視認距離500m以上あります。高輝度LEDを採用しており、赤×2、緑×2の計4灯です。
寸法(Φ×mm)太さ80×161
1ケース(2本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1ケース(4個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。
長さ(m)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)48.6Φ単管用
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。
糸の太さ2200T(約Φ2)
糸本数(本)5
網目(mm)30×30
ロープ径(Φmm)6
仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN
材質ユニチカポリエステル
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質ポリエステル
糸本数(本)162
糸の太さ280T
強さ網糸:約120kg以上
網目(mm)100
周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。
用途工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様四方折り返しミシン縫製
材質シート:PE、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.25
加工ロープ入り加工
引張強度(N/5cm)縦:665、横:575
優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち作業の疲労軽減に。
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)17
色グリーン
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。
どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。
裏面にゲルチョークが収納できます。
書き消し楽々な大きな板面。
文字内容工事件名・工事場所・施工者・年月日
材質(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ
付属品専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1
寸法(mm)(ボード)133×170、(シャフト)205~555
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。