絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
ストレージ容量
  • 1TB
  • 1GB(2)
  • 1.92TB(1)
  • 2GB(1)
  • 2TB(1)
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
  • 16GB(3)
  • 32GB(5)
  • 32MB(1)
  • 64GB(3)
  • 128GB(3)
  • 160GB(1)
  • 240GB(1)
  • 256GB(4)
  • 256MB(1)
  • 320GB(1)
  • 480GB(1)
  • 512GB(3)
  • 512MB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFexpress Type Bメモリーカード シリコンパワー(Silicon Power)CFexpress Type Bメモリーカードシリコンパワー(Silicon Power)
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8質量(g)7インターフェースPCIe Gen 3x2動作温度-10℃ ~ 70℃保証期間3年間保管温度(℃)-40~ 85使用環境湿度(%)8~95RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフラッシュ