絞り込み
ブランド
  • Delkin
  • SONY(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • サンディスク(5)
  • トランセンド(5)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • エスコ(2)
  • ソニー(2)
  • HIDISC(2)
  • 三菱電機(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • ACPI(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 1.3TB(2)
  • 128GB(1)
  • 165GB(1)
  • 256GB(1)
  • 325GB(2)
  • 512GB(1)
  • 650GB(2)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード DelkinBLACK CFexpress Type B G4 メモリーカードDelkin
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8カードCFexpress type B動作温度(℃)0~70インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3.0-3.6
POWER CFexpress Type A メモリーカード DelkinPOWER CFexpress Type A メモリーカードDelkin
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400質量(g)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8カードCFexpress type A耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード DelkinPOWER CFexpress Type B G4 メモリーカードDelkin
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。 過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8カードCFexpress type B耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3.0-3.6
コンパクトフラッシュ