コンパクトフラッシュ :「コンパクトフラッシュカード」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大50MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s)最大20 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3~5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種MELSEC-Qシリーズ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3 挿抜回数1万回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MB アズワン品番64-3798-47
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存 規格コンパクトフラッシュ、UDMA7 寸法(mm)36.4×42.8×3.3 タイプType1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大120MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s)最大60 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3~5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GB アズワン品番64-3798-44
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V)5/3.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く) 消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと) 消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容本体/マニュアル/保証書 質量(g)(最大)15 電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応 対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く) 電源電圧(V)5/3.3 消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20 インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境0~60℃/10~80%(結露不可) 消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66 記憶容量(MB)128 アズワン品番64-3798-43
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16
1個
4,598 税込5,058
欠品中

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
仕様曲げ剛性:150N(約15kg) 質量(g)3 防塵防水性能IP57 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8 転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700 耐衝撃7.5m落下
1枚
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLCタイプCFカード、CF6.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm、耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes、動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 NandタイプSLC
1台
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MLCタイプのCFカードで、CF6.0規格に準拠しています。寸法は42.7 x 36.4 x 3.3mm。耐衝撃1500G@0.5ms、耐振動20G @7~2K Hz, 3 axesに対応し、動作温度は0℃ ~ 70℃、保存温度は-55℃ ~ +95℃(結露無き事)です。
動作温度(℃)0~70 NandタイプMLC
1台
7,298 税込8,028
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドCFカード1000倍速
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4 oz) 種類MLC NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)3.3~5 読取速度(MB/s)最大160 書込速度(MB/s)最大120 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。高速読み出し/書き込み速度。最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]。Video Performance Guarantee(VPG-20)対応。最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]<br
仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:32 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。 アズワン品番67-0419-82
1個
6,698 税込7,368
欠品中

最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。高速読み出し/書き込み速度。最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]。Video Performance Guarantee(VPG-20)対応。最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]。耐久性に優れたデザイン。厳しい衝撃や振動から保護する RTVシリコンコーティングが施されています。また、動作温度は-25~85℃と、ほぼすべての気候で動作します。UDMA-7 対応
仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:128 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。 アズワン品番67-0430-69
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷