絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • CUSTOR(クストー)(6)
  • KTC(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • 淡野製作所(3)
  • 長崎ジャッキ(2)
  • JTC(2)
  • アヴァンギャルド(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NOK(1)
  • SUN UP(1)
  • KOTO(1)
  • CHANNELLOCK(1)
外径(Φmm)
  • 40.5(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 50~95(1)
  • 57~229(1)
  • 60~120(1)
  • 63~114(1)
  • 70~80(1)
  • 71~79(1)
  • 105~118(1)
  • 115~135(1)
  • 125~145(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](4)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 39(1)
3・39
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(1)
50~95(1)
57~229(1)
60~120(1)
63~114(1)
70~80(1)
71~79(1)
105~118(1)
115~135(1)
125~145(1)
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ
2,350税込2,585
1個
5日以内出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mmアズワン品番65-9261-92
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスココンプレッションゲージ ガソリンエンジン用エスコ
12,400税込13,640
1個
欠品中
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mmアズワン品番65-9261-96
7L オイルドレンパン エスコ7L オイルドレンパンエスコ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口アズワン品番65-9341-34
115-140mm オイルフィルターレンチ エスコ115-140mm オイルフィルターレンチエスコ
8,160税込8,976
1丁
翌日出荷
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼アズワン品番65-3886-27
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
オイルフィルターハウジングソケット エスコオイルフィルターハウジングソケットエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
ターミナルツール エスコターミナルツールエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコインパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズエスコ
48,000税込52,800
1本
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
25,300税込27,830
1本
翌日出荷
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドルアズワン品番68-1830-18
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ22mm 7/8" O2センサー用リングスパナエスコ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)アズワン品番67-2994-80
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ エスコ22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-25
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-20
フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコフェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤーエスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mmアズワン品番65-9262-01
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-24
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-19
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mmアズワン品番65-9262-06
3個組 ターミナルツール エスコ3個組 ターミナルツールエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番65-9267-34
21個組 カップ型オイルフィルターレンチセット エスコ21個組 カップ型オイルフィルターレンチセットエスコ
45,000税込49,500
1セット
翌日出荷
溶接加工によってさらに強度を高めています多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチールアズワン品番65-5663-70
オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604ABシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
狭い場所での作業に適しています。
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mmエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
チェーンにより、直径の調整が簡単にできますチェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114アズワン品番65-2153-30
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)