絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • CUSTOR(クストー)(6)
  • KTC(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • 長崎ジャッキ(2)
  • JTC(2)
  • アヴァンギャルド(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NOK(1)
  • SUN UP(1)
  • KOTO(1)
  • CHANNELLOCK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー大橋産業(BAL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
バルブコアドライバー Sサイズ 2本入 大橋産業(BAL)バルブコアドライバー Sサイズ 2本入大橋産業(BAL)
399税込439
1セット(2本組)
6日以内出荷
バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!
仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
タイヤストッパー紐付き 2個入 大橋産業(BAL)タイヤストッパー紐付き 2個入大橋産業(BAL)
2,998税込3,298
1個(2個)
6日以内出荷
ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31
ポンピィ 大橋産業(BAL)ポンピィ大橋産業(BAL)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製
仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
エアーバルブキャップ 4個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 4個入大橋産業(BAL)
699税込769
1個(4個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
カーコンセント 100W 3.1A 大橋産業(BAL)カーコンセント 100W 3.1A大橋産業(BAL)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
DC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター大橋産業(BAL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
ワンタッチ電源接続コード 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード大橋産業(BAL)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
バルブコア Sサイズ 4本入 大橋産業(BAL)バルブコア Sサイズ 4本入大橋産業(BAL)
399税込439
1本(4本)
6日以内出荷
劣化時の交換用バルブコア。
仕様●材質:本体/黄銅 他(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-66
タイヤゲージダイヤル型 大橋産業(BAL)タイヤゲージダイヤル型大橋産業(BAL)
899税込989
1個
6日以内出荷
乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa
仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26
タイヤエアゲージ ホースツキ 大橋産業(BAL)タイヤエアゲージ ホースツキ大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付
仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220gアズワン品番68-0827-85
エアーバルブキャップ 6個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 6個入大橋産業(BAL)
299税込329
1個(6個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0828-64
プラグレンチ スタンダード 大橋産業(BAL)プラグレンチ スタンダード大橋産業(BAL)
799税込879
1個
6日以内出荷
自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)