形状ストレート
全長(mm)175
質量(g)213
先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10
アズワン品番64-7851-12
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に
仕様ラチェット式
エスコ品番EA463PA-1
質量(g)550
クランプ範囲(mm)54まで
グリップ長さ(mm)105
クランプ幅(mm)12まで
ケーブル長(cm)60
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)
形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
アズワン品番65-2144-92
1セット
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
全長(mm)247
アズワン品番65-2144-93
1セット
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースピンチャー セット
モノタロウ
¥769
税込¥846
材質スチール
エスコ品番EA514AE-2
全長(mm)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32
適合ホース径(Φmm)10まで
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
仕様先端爪高さ(mm):9.5先端爪長さ(mm):25先端爪幅(mm):9.5
形状ストレート
全長(mm)200
質量(g)251
最大開口(mm)33
アズワン品番64-7851-13
1丁
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに。力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付)
アズワン品番65-2153-31
1セット
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6
全長(mm)315、240
軸長(mm)200、125
アズワン品番64-7880-83
1組
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82
質量(g)85
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-10
全長(mm)27.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5
送り角度(°)5
差込角(inch)3/8”
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1セット
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。