1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 動画あり
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm)380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重130N・m 使用範囲(mm)30~150 ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800 ベルト厚(mm)8.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング