ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。