絞り込み
幅(mm)
- 4(1)
- 4.76(1)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 7.94(1)
- 8(4)
- 9.52(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(2)
高さ(mm)
- 4(2)
- 4.76(2)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 7.94(2)
- 8(4)
- 9.52(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(2)
全長(mm)
- 63
- 24(5)
- 50(6)
- 65(4)
- 75(5)
- 76(7)
- 80(7)
- 100(20)
- 101(8)
- 115(7)
- 125(16)
- 127(9)
- 150(8)
- 152(12)
- 160(25)
- 170(5)
- 177(3)
- 200(29)
- 203(12)
- 250(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(10)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カムス(旧:高周波精密)(13)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- アッサブ(1)
- 東鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
5(3)
6(4)
6.35(1)
7(1)
7.94(1)
8(4)
9.52(1)
9.53(1)
10(3)
12(2)

完成バイト 方形バイト
(23件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)12高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷材質NK4幅(mm)4.76サイズインチ寸法高さ(mm)4.76寸法H(mm)4.76寸法W(mm)4.76公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)RoHS指令(10物質対応)対応