絞り込み
高さ(mm)
- 4(2)
- 4.76(2)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 7.94(2)
- 8(4)
- 9.52(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(2)
幅(mm)
- 4(1)
- 4.76(1)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 7.94(1)
- 8(4)
- 9.52(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(2)
全長(mm)
- 63
- 24(5)
- 50(9)
- 75(5)
- 76(7)
- 80(12)
- 90(5)
- 100(30)
- 101(8)
- 115(13)
- 125(20)
- 127(11)
- 140(7)
- 150(9)
- 152(12)
- 160(30)
- 170(5)
- 200(34)
- 203(12)
- 250(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(13)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カムス(旧:高周波精密)(16)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- アッサブ(1)
- 東鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
完成バイトとはバイトと呼ばれる工具の中で、素材が1つで熱処理がされている工具です。そのまま使用するのではなく、方形や板状、丸バイトなどを使用用途や旋盤の固定の仕方などに合わせて研磨して使用可能になるものや、ホルダとバイトのセット品、溝入れや突切り用のバイトホルダーなどのラインナップが見られます。素材は高速度鋼とも言われるハイス素材が使われているものや、硬度や切削性が高いものなど。全長や高さなど様々なサイズのものがあるので、用途に合うものを選ぶことが必要です。

完成バイト 方形バイト
(23件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)12高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷材質NK4幅(mm)4.76高さ(mm)4.76サイズインチ寸法寸法H(mm)4.76寸法W(mm)4.76公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)RoHS指令(10物質対応)対応