絶縁スパナ/レンチ :「つえ」の検索結果

絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。
用途メガネレンチ 質量(g)240 形状オフセット
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング