絶縁スパナ/レンチ :「4mm」の検索結果
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
関連キーワード
仕様ヘッド部の厚さ(mm):11.5
材質クロム合金鋼
寸法(mm)14
全長(mm)181
質量(g)88
アズワン品番64-2254-68
ヘッド幅(mm)34.5
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
寸法S(mm)24
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-24
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)262
寸法a(mm)9
寸法b(mm)56
寸法I(mm)210
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
寸法S(mm)14
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-14
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)86
寸法a(mm)6.5
寸法b(mm)35
寸法I(mm)135
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)14
全長(mm)184.1
質量(g)92
アズワン品番64-2254-74
ヘッド幅(mm)25.1
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
寸法S(mm)8
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-8
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)31
寸法a(mm)4
寸法b(mm)22
寸法I(mm)105
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
寸法S(mm)7
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-7
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)15
寸法a(mm)4
寸法b(mm)20
寸法I(mm)105
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。