絶縁ソケット/ソケットレンチ :「つえ」の検索結果
関連キーワード
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)44
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)1/2
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)54
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)
質量(g)935
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)750
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8インチ
全長(mm)200
ハンドル幅(mm)140
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
全長(mm)125
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。