スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ようかん」の検索結果
関連キーワード
適合機種ISK-IAP124E/ISK-IAP260E
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779
質量(kg)3
定格入力電圧(V)AC100 50/60共用
設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)
適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ISK-SA162F用のチップです。
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)400
温度調節範囲(℃)100~400
容量(kg)10
収納溶接棒長(mm)450
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706
本体質量(kg)6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
ISK-SA162F用のトーチノズルです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1箱(5個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
寸法(Φmm)3.2
1箱(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
径(Φmm)3.2
1箱(10本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ISK-SA162W用のトーチASSYです。
長さ(m)3
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
LT201F/AD用のトーチASSYです。
ISK-SA162F用のトーチASSYです。
長さ(m)3
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。