スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「インバータ制御式エアープラズマ切断機」の検索結果
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)30
トラスコ品番772-6694
セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)145
質量(kg)17.5
高さ(mm)225
奥行(mm)450
電圧(V)単相200
切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)4.0
電流範囲(A)10~20
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。