2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節 フィルターサイズ(mm)W125×H82 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個) 遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)546 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷