2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 入力容量12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整15~200A
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 出力調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
当日出荷