スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「家庭用切断機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に 使用率(%)30 トラスコ品番772-6694 セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個 幅(mm)145 質量(kg)17.5 高さ(mm)225 奥行(mm)450 電圧(V)単相200 切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9 定格入力(kVA)4.0 電流範囲(A)10~20
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番772-6686 質量(kg)17.5 定格電圧(V)単相100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A)27 定格入力(kW)2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷