スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「溶接用マスク」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。 さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100 質量(g)490 電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用) センサー3個 遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 作業温度範囲(℃)-10~+70 バッテリー寿命約3000時間
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷





CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。 遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)640 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷




1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

1パック(5枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1パック(5枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷




明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。 遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)620 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷


1パック(2枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

optrel(オプトレル)ヘッドバンド
ヘッドバンド(スエットバンドとコンフォートバンド付)
用途panoramaxx用ヘッドバンド
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1パック(5枚)
5,598 税込6,158
4日以内出荷



optrel(オプトレル)液晶遮光面 panoramaxx 2.5
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)575 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷



optrel(オプトレル)ナイロンバック
ナイロンバック
適合crystal2.0、panoramaxx、e684、vegaview2.5、liteflip、weldCAPシリーズ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷





EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
用途350Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)575 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷