スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「排水管蒸発防止剤」の検索結果
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に
成分アルコール系
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。