容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
コードレスで作業はかどる!
押し出しスムーズ
冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適
逆さ置き可能
ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載
後ダレ防止機構搭載
別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ
ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)
寸法(mm)機体:482×299×82
質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)
容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)
電圧(V)18
使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51
関連資料(0.79MB)
押出力(N)3000
押出速度(mm/秒)0~14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
備考ロングノズル付
内容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品
吸込式、ソーセージ形対応
※ペール缶からの作業に!
ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51
関連資料(0.79MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品
カートリッジ式対応(根太ボンド対応)
ツールレスでピストンの交換が可能
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65
関連資料(0.79MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。