スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ロックタイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+200
液色青
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)9~13
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22
完全硬化時間1~3時間
粘度(mPa・s)2000~7000
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力中
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色青
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)8~12
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1000
最大隙間(mm)0.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力低
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色紫
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)3~5
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1000
最大隙間(mm)0.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力低
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色赤
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)10~15
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1500~6500
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
接着力高
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色青
内容量(mL)50
適合ねじM12以下
剪断強度(N/mm2)8~12
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15
完全硬化時間3時間
粘度(mPa・s)125
最大隙間(mm)0.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力中
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。