絞り込み
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,649)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(427)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(326)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(281)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHC-014 鍵穴専用クリーナー AZ(エーゼット)KHC-014 鍵穴専用クリーナーAZ(エーゼット)
298税込328
1本
当日出荷
強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)
329税込362
1本
当日出荷
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。容量(mL)70タイプ接点復活剤対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。危険物の類別非危険物
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1LAZ(エーゼット)
699税込769
1袋
当日出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
エンジンオイル AZ(エーゼット)エンジンオイルAZ(エーゼット)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
用途2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用)仕様【オイル】FDグレード(ハイグレード)成分鉱物油適合機種刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー材質容器:ポリエチレンブラウン質量(g)3868容量(L)4粘度ISO VG46危険等級比率50:1(25:1、40:1も可)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】115×200×265危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)
550税込605
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2LAZ(エーゼット)
1,498税込1,648
1袋
欠品中
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
切削油 AZ(エーゼット)切削油AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)刃物専用錆止油AZ(エーゼット)
999税込1,099
1個(100mL)
翌々日出荷
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
刃物椿油 AZ(エーゼット)刃物椿油AZ(エーゼット)
2,998税込3,298
1個(100mL)
翌々日出荷
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
コンバインオイル AZ(エーゼット)コンバインオイルAZ(エーゼット)
16,980税込18,678
1個(18L)
翌々日出荷
用途コンバインのチェーンの潤滑として仕様10W-30のオイルとして使用可能その他オールシーズン対応材質鉱物油質量(kg)17シルバータイプ水溶性粘度ISO VG100危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性