万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。
仕様2液混合型
トラスコ品番275-1305
セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本
色黒褐色
質量(g)250
硬化時間(時間)(20℃)約3
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上
補修場所の使用条件乾燥していること
溶着完了時間20℃で3時間
タイプ標準単品2液型
混合比(容積)(B/A)(1/1)
危険物の類別非危険物
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
色黒褐色
硬化時間(分)(20℃)約3
仕様2液混合型
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
用途補修箇所の補強に。
幅(mm)100
質量(g)21
長さ(m)1
危険物の類別非危険物
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型
塗布厚さ6mm以上
補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能
溶着完了時間20℃で3分
混合比(容積)(B/A)(1/1)
危険物の類別非危険物
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。
危険物の類別非危険物
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様2液混合型
色黒褐色
硬化時間(分)(20℃)約3
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など
色グレー
特性防錆、防蝕
硬化時間(時間)(20度)6~8
付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ
トラスコ品番789-9858
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135
主成分樹脂系金属微粒子
耐熱温度(℃)245
危険物の類別非危険物
1セット
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
トラスコ品番107-1168
質量(kg)3
色グレー
容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番64-8425-41
危険物の類別非危険物
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1167
色グレー
質量(g)625
容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番64-8425-10
危険物の類別非危険物
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1172
質量(kg)1
色グレー
容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番64-8425-14
危険物の類別非危険物
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1171
質量(kg)0.75
色黒褐色
容量(g)標準型500/スーパー125×2
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
引張強度(N/mm2)44
危険物の類別非危険物
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1173
質量(kg)1.625
色黒褐色
容量(g)標準型1000/スーパー125×5
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
引張強度(N/mm2)44
危険物の類別非危険物
1個
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1169
質量(kg)1.25
色黒褐色
容量(g)標準型1000/スーパー125×2
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
引張強度(N/mm2)44
危険物の類別非危険物
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
トラスコ品番107-1174
色グレー
質量(g)375
容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番64-8425-09
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。