スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ケーブル 測定器」の検索結果
関連キーワード
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。