11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4136 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.46L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
36,980 税込40,678
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
58,980 税込64,878
翌日出荷

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用浸透液。 トラスコ品番153-3429 材質主成分:染料、溶剤 容量(mL)420 種類液:浸透 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4133 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4162 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4145 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4154 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4138 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4155 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷