水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。
TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所
と程度が分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番120-4184
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250mL×20本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0023
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。