特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別浸透液 トラスコ品番858-6383 危険等級 アズワン品番64-6809-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番802-0011 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

マークテック浸透液OD-2800NK 1L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,490 税込3,839
欠品中

マークテック浸透液OD-2800NK 18L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷