スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「錆 落とし 車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)。サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる。上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる。従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)。トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等
使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください
塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
関連資料(0.19MB)
乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)
危険物の性状水溶性
適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
1本(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。