MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
適合機種MT-10D,MT-10DX
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。