スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「水道 管 水 漏れ 補修」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 タイプ2液性 硬化時間(分)10~25 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐薬品性 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)