スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「補修用プライマー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマー セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

エポキシ特有の耐衝撃性・耐久性・耐熱性。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。エポキシ樹脂のクロスリンキング特性とポリエステル樹脂の便利な処理特性を組み合わせた樹脂です。速硬化・高強度・耐酸性・耐薬品性・基材密着性・電機絶縁性に優れた樹脂です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、下塗りプライマ セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ1液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 蛍光灯30~60分 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 タイプ2液性 硬化時間(分)20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)10~20 硬化時間(時間)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 タイプ2液性 硬化時間(分)10~25 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐薬品性 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。
用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷