スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「補修用塗料」の検索結果
関連キーワード
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適
セット内容主剤A液、硬化剤B液、うすめ液
色クリア
容量(mL)(専用うすめ液)10
タイプ2液
容量(g)(主剤塗料)50、(硬化剤)25
乾燥時間(分)硬化:2~3
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装
指触乾燥時間(分)15~20
完全硬化時間24
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量85mL
入数85gセット
特性耐久、耐候性、耐摩耗性
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げ
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
塗膜の耐久、耐薬品性・耐摩耗性が強い。木部のコーティングに最適な樹脂塗料です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。トラックの荷台塗装にも最適です。
用途フローリング・ビニール床タイル・長尺シート・複合フローリング・CFタイル・家具・テーブル・椅子・仏壇・クロス・木製ドア・木工用品・プラスチック製品・塗装
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。