3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。
質量(kg)25 付属品モルタルパック 危険物の類別非危険物
1袋
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18 適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック 危険物の類別非危険物
1箱(2kg×9個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末樹脂を混入したプレミックスタイプなので、水で混練りするだけで使用できます。 粘着性に優れているため、石材、大型タイル等の重量物の張付けでも施工性の良いモルタルです。 耐久性に優れ、長期間安定した接着力を発揮します。
質量(kg)20 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)