特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央ペイントWDパテ 仕上用
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(20kg)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

中央ペイントCP弾性パテ 仕上用
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。 特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性 乾燥時間(時間)5~ 希釈上水 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(2.5kg)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントWDパテ仕上用
用途建築下地調整用(屋内) 主な用途屋内建築下地 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主な用途コンクリート 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントカラーパテ
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。 規格JIS-K-5669 乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(18kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

中央ペイントWDパテ ライト
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

中央ペイントイラカパテ 仕上用
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用 主な用途コンクリート 規格JIS-K-5669(耐水形薄付用) 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
1缶(4kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用 特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性 規格JIS-K-5669(耐水形厚付用) 主な用途コンクリート 乾燥時間(時間)3~ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントイラカパテ 荒地用
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用 特性耐水性 規格JIS-K-5669(耐水形厚付用) 主な用途コンクリート 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1~2 乾燥時間(時間)18~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
1缶(4kg)
2,698 税込2,968
5日以内出荷