スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「寒冷紗用パテ」の検索結果
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い!
伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い!
着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。
規格JIS-K-5669
乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。