スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「焚き火用シート」の検索結果
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
瞬間使用温度(℃)1300
連続使用温度(℃)200
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)約0.35
JIS規格JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)Φ12
幅(mm)約920
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。