スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「食品用潤滑油」の検索結果
こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に
タイプ原液
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量500g
食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。
NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。