スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「20cc」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動
トラスコ品番828-0178
セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター
材質スチール
接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)
全長(mm)438
容量420ccカートリッジグリス専用
形式エア式
容量(g)400蛇腹カートリッジ専用
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
吐出量310(cc/min)
最大吐出圧力(MPa)28
使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7
取付口Rc1/8(ノズル取付部)
最大圧力(MPa)32
充填方法400g蛇腹カートリッジ
適合グリースNo.0、1、2
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。