軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番553-1547
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番268-5826
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
全真鍮製のため、安全性に富んでいます。
新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6199
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番434-5045
セット内容アセ枠
材質本体:真鍮
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。
ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5
トラスコ品番281-6008
長さ(mm)388
質量(g)490
溶接火口50~200(5本)
コンパクト設計と圧力計カバー付です。
新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。
付属品アセ枠
質量(kg)1.3
規格1次側使用圧力:0.4~1.55MPa2次側使用圧力:0.02~0.098MPa
使用ガスアセチレン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合200~500(7本付)
トラスコ品番281-6024
型式中型
質量(g)520
溶接能力(mm)2.0~6.0
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6016
型式小型
質量(g)490
タイプ関西(塗装)
溶接能力(mm)0.5~2.5
適合火口50~200(5本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02
全長(mm)295
質量(g)550
溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50/70/100/140/200
火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.01
全長(mm)325
質量(g)350
溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50
酸素圧力(MPa)0.15
火口番号10/16/25/40
火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)545.5
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3228
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3227
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。