スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「バルブ 窒素用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 質量(kg)2.1 材質(本体)SUSF316 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 材質(本体)C3771B 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用 形状(出口)3/4-16UNF 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計) 標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体窒素、空気 適合N2 トラスコ品番434-6700 質量(kg)2.1 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa)3 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h)140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)8 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa)4~15 二次側圧力(MPa)1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)