溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。
型式ウェルディングキット
全長(mm)555
サイズ中型
切断板厚(mm)1~30
火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)2.0~6.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。