スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「LPガス調整器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。